Beskrivelse:
TYROLIT ikke-vævede blyanter har en høj grad af tilpasningsevne og sikrer, at overfladeforholdene ikke ændres. TYROLIT Premium *** serien er nu udvidet med 29 typer for at give dig forskellige kornstørrelser og andre dimensioner at vælge imellem. På grund af det store antal kornovergange kan der opnås forskellige overfladestrukturer og ujævnheder. TYROLIT ikke-vævede blyanter fås også med slibelærred indsat for at opnå større materialefjernelse og en grovere overfladefinish.
Den brede vifte af korngraderinger betyder, at der kan opnås forskellige overfladestrukturer og ruheder. TYROLIT fleece-spidser fås også med indlagt slibeklud, så der kan opnås en højere materialefjernelse og en grovere overfladefinish.
Egenskab:
Specifikation: A GROB C X 60
Dimension: DxD
Dimension: 60x30
E-klasse: 21011318
Linje: PREMIUM
Slijpmiddel: normaal korund
Korn: 60
Form: Fleeceflap pin
Specifikation: A GROB C X 60
Kornstørrelse: 60
Dimension (D x D): 60 x 30
Vs / max: 50
Bruttovægt: 0,063 kg
Nettovægt: 0,063 kg
Materiale egnethed: aluminium;stål;rustfrit stål
Nettovægt: 0,063 kg
Materiale egnethed: aluminium;INOX;stål
Produktlinje: Premium
Fordel:
På grund af de mange forskellige kornstørrelser kan der opnås forskellige ruheder.
Perfekt til bearbejdning af svært tilgængelige områder
Højeste levetid
Behandling af materialer uden at ændre overfladestrukturen
Anvendelse:
Til finpudsning af stål, rustfrit stål og ikke-jernholdige metaller
Vliesnåle uden slibeklud til fint arbejde
Brug af justerbare lige slibemaskiner
Materiale:
Stål
Rustfrit stål
Ikke-jernholdige metaller
Passer til:
Til finbearbejdning af stål, rustfrit stål og ikke-jernholdige metaller
Anbefaling:
Vliesnåle med slibeklud (VL-C) for øget fjernelse af materiale
Fliesnåle uden slibeklud til fint arbejde
Anvendelse af justerbare lige slibemaskiner