Beskrivelse:
DER kræves TYROLIT spiralremme til fint og afgratningsarbejde samt til formning af komplekse emner. En kombination af zirconium og ekstra kølemiddel giver mulighed for brug på mange forskellige materialer. På grund af en lang række tilgængelige kornstørrelser kan du variere mellem meget høj materialeafmontering og fint arbejde. Let montering af spiralremme på en aksel eller en spindel, der kan udvides. Du kan også finde tilbehør i vores sortiment.
Nem montering af spiralbåndene på en aksel eller en ekspanderbar dorn. Du finder også tilbehøret i vores sortiment.
Egenskab:
Specifikation: ZA-P43 PC X JS
Dimension: DxD
Dimension: 22x20
E-klasse: 21011318
Linje: PREMIUM
Slijpmiddel: zirkoniumkorund
Kornstørrelse: 80
Form: Bånd
Specifikation: ZA-P43 PC X JS
Kornstørrelse: 80
Dimension (D x T): 22 x 20
Bruttovægt: 0,002 kg
Nettovægt: 0,002 kg
Materiale egnethed: Rustfrit stål;Stål;Aluminium
Nettovægt: 0,002 kg
Materiale egnethed: aluminium;INOX;stål
Produktlinje: Premium
Fordel:
Kombination af zirconium og kølemiddel i bindingen til brug på en lang række forskellige materialer
Nem montering på en aksel eller en ekspanderbar dorn
Til arbejde på områder, der er vanskelige at nå
Anvendelse:
Til fin- og afgratningsarbejde samt til formning af komplekse emner af stål, rustfrit stål og aluminium
Kornstørrelse 80/120 til fint arbejde
Materiale:
Stål
Rustfrit stål
Ikke-jernholdige metaller
Passer til:
Til fin- og afgratningsarbejde samt formning af komplekse emner af stål, rustfrit stål og aluminium
Anbefaling:
Kornstørrelse 36/50/60 for maksimal fjernelse
Kornstørrelse 80/120 til fint arbejde