TYROLIT- klapstifter 20x20-6x40 A150 PREMIUM-stål/rustfrit stål/uden ædelmetal

Art.-nr.: 34557177
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Slibevifter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 34557177
EAN/GTIN 8024406001227
Producentnummer 34557177
L-nummer L50140 2602

Betegnelse

Beskrivelse:

PREMIUM A-P01 C X-lamelstifterne af korunddug fås i forskellige dimensioner og skaftstørrelser. Den radiale placering af flapperne sikrer kontinuerlig slitage af slibeklæden samt kontinuerlig eksponering af nyt slibekorn. Dette resulterer i en konstant høj slibeydelse. Klappernes store fleksibilitet sikrer en fremragende tilpasningsevne til uregelmæssige profiler, og på grund af den konstante ventilation under bearbejdningsprocessen opvarmes arbejdsfladen kun moderat.
Mens flapstifterne med 3 mm skaft er kendetegnet ved deres ekstremt små dimensioner, udgør slibeværktøjerne med 6 mm skaft de mest alsidige slibeværktøjer fra denne produktgruppe. Deres høje holdbarhed prædestinerer dem til de mest forskelligartede anvendelser og materialer.

Fordel:

Valg af forskellige dimensioner og skaftstørrelser
Fremragende slibeevne og konsekvente resultater
Høj fleksibilitet og tilpasningsevne
Moderat varmeudvikling på grund af ventilation
Fremragende håndterbarhed

Anvendelse:

Kornstørrelse 60 for høj materialeaftagning
Kornstørrelse 80/120 til universel bearbejdning
Kornstørrelser 150 til 320 til fint arbejde
Overhold maksimal hastighed

Passer til:

Finbearbejdning, let afgratning, rengøring eller forberedelse til efterbehandling (forkromning, fornikling eller maling) af små dele eller svært tilgængelige steder, f.eks. indvendige overflader på rør og cylindre, samt emner med uregelmæssige profiler.
Produktion og vedligeholdelse af maskiner (kemisk, farmaceutisk og fødevareindustri og på hospitaler), afgratning og rengøring af stemplede dele (bilindustrien), metalskure, indretningsindustri for genstande af stål og rustfrit stål, fremstilling af forme, fremstilling af værktøj.