TYROLIT VLIES rulle 120x10M S ULTRA-FINE PREMIUM universal anvendelse

Art.-nr.: 34598354
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Slibefiberrulle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 34598354
EAN/GTIN 8024406526164
Producentnummer 34598354
L-nummer L50140 2738

Betegnelse

Beskrivelse:

Ikke-vævede ruller fra TYROLIT anvendes til rengøring og bearbejdning af overflader ved hjælp af svingsliber eller også ved håndstyret slibning. Et bredt udvalg af specifikationer giver brugeren forskellige muligheder for overfladebehandling.
Sortimentet strækker sig fra grove specifikationer til rengøring af svejsninger til ultrafine og polerende fleece.

Fordel:

Maksimal levetid takket være 100 % imprægnering - kornet er således også inde i slibefladen
Forskellige specifikationer muliggør rengøring af svejsninger op til polering af overflader
Meget fleksibelt design - fleece tilpasser sig perfekt til overfladerne

Anvendelse:

A GROB / A MEDIUM til rengøring af svejsninger, fjernelse af rust og belægninger samt let afgratning
A FEIN til bearbejdning af maling og lak, rengøring af maskinkomponenter og efterbehandling
A VERY FINE / A ULTRA FINE til efterbehandling af ethvert arbejdsemne
A GP - GRØNT til hurtig all-round rengøring og efterbehandling

Passer til:

Til rengøring og efterbehandling af overflader med en excentersliber eller i hånden