Beskrivelse:
Den særlige funktion VED KVALITETS***papirark er en latex-belagt bund, der er ideel til våd og tør efterbehandling. Du får et optimalt produkt til klargøring og behandling af metal, træ, maling og maling. Premium *** papirarkene har lukket belægning og giver en fremragende overfladefinish.
Den lukkede belægning på Premium***-papirarkene giver en fremragende overfladefinish.
Egenskab:
Specifikation: A-P07 P C
Mål: DxH
Dimension: 230x280
E-klasse: 21011318
Linje: PREMIUM
Slijpmiddel: normaal korund
Kornstørrelse: 320
Form: Arc
Specifikation: A-P07 P C
Kornstørrelse: 320
Dimension (D x H): 230 x 280
Boring: 280 mm
Bruttovægt: 0,015 kg
Nettovægt: 0,015 kg
Materiale egnethed: stål;træ;aluminium;plast / PVC;maling / lak
Nettovægt: 0,015 kg
Materiale egnethed: aluminium;stål;træ
Produktlinje: Premium
Fordel:
Latexbehandlet bagside for optimale resultater i våde og tørre applikationer
Lukket belægning for en fremragende overfladefinish
Universelt anvendelig
Anvendelse:
Til overfladebehandling i hånden eller i kombination med en excentersliber
Til udjævning, glatning, let afgratning, finbehandling af belægninger og generel overfladebehandling
Materiale:
Stål
Ikke-jernholdige metaller
Træ
Farver
Lakker
Passer til:
Til overfladeforberedelse i hånden eller i kombination med en excentersliber.
Til nivellering, udjævning, let afgratning, finpudsning af belægninger og generel overfladeforberedelse.