Beskrivelse:
Med bælterne fra TYROLIT SCM-serien tager TYROLIT endnu et skridt i retning af økonomisk effektivitet. Bearbejdningstiden for arbejdsemnet kan reduceres betydeligt som følge heraf. En besparelse på 1-3 arbejdstrin er derfor det vigtigste argument.
På grund af den hurtige og høje afrensningshastighed kan man f.eks. reducere ruhedsdybder, fjerne anløbninger, udjævne overflader, rense og fjerne svejsesømme. Desuden har TYROLIT SCM-serien de bedste resultater med hensyn til værktøjslevetid.
Egenskab:
EAN-kode: 9003172001623
EAN-kode emballage: 9009010049475
Produktgruppe: SSYV802
E-Klasse: 21011318
UNSPSC: 31191500
Toldtarifnummer: 68053000
Oprindelsesland: IT
Form: BÆLTE VL
Specifikation: SCM A VERY FINE FLEX
Kornstørrelse: 60
Tykkelse: 90 mm
Boring: 395 mm
Bruttovægt: 0,047 kg
Nettovægt: 0,047 kg
Bruttovægt: 0,050 kg
Nettovægt: 0,050 kg
Materialeegnethed: Alu; INOX; PVC; stål; gelcoat; træ; kompositmaterialer
Produktlinje: Premium
Fordel:
Fremragende økonomisk effektivitet takket være den højeste aftagningshastighed med lav bearbejdningstid af arbejdsemnet
Bælternes robuste konstruktion sikrer maksimal levetid for værktøjet
Anvendelse:
Grov″ kornstørrelse til rengøring, afstøvning, fjernelse af belægninger og ″final finish″.
Kornstørrelse ″MEDIUM″ til nem rengøring, afgratning og slutfinish
Kornstørrelse ″MEGET FIN″ som sidste trin
Passer til:
Til reduktion af overfladeruhed, udjævning af overflader og rensning og fjernelse af svejsninger med bærbare båndslibere.