TYROLIT VLIES tape 6x457 A VERY-FINE PREMIUM universel anvendelse

Art.-nr.: 34206166
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 20 Styk
  • Bestillingstrin: 20 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Slibebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 34206166
EAN/GTIN 8024406029382
Producentnummer 34206166

Betegnelse

Beskrivelse:

Med båndene fra TYROLIT SCM-serien tager TYROLIT endnu et skridt i retning af økonomisk effektivitet. Bearbejdningstiden for arbejdsemnet kan derved reduceres betydeligt. En besparelse på 1 til 3 arbejdsgange er derfor det vigtigste argument.
Takket være den hurtige og høje materialefjernelse kan anvendelser som f.eks. reduktion af overfladeruhed, fjernelse af anløbning, udjævning af overflader, rengøring og fjernelse af svejsesømme realiseres. Desuden giver TYROLIT SCM-serien de bedste resultater med hensyn til værktøjslevetid.

Fordel:

Fremragende økonomi takket være den højeste materialeaftagning med lav bearbejdningstid af emnet
Robust konstruktion af båndene sikrer maksimal levetid

Anvendelse:

Groft″ korn til rengøring, afrømning, fjernelse af belægninger og ″endelig finish″.
MEDIUM″ korn til nem rengøring, afgratning og ″endelig finish″.
Kornstørrelse ″VERY FINE″ som sidste trin

Passer til:

Til reduktion af overfladeruhed, udjævning af overflader og rensning og fjernelse af svejsesømme med bærbare båndslibere.