Beskrivelse:
Premium *** remmene er specielt udviklet til Miniband kværnen og forhindrer, at der opstår korn på værktøjet pga. deres specielle bøjning. God slidstyrke og levetid giver konstante resultater med reduceret arbejdstid. Vores remme er nemme at håndtere og montere. TYROLIT-minibånd kan bruges universelt på stål, rustfrit stål og ikke-jernholdige metaller.
TYROLIT minibånd kan bruges universelt på stål, rustfrit stål og ikke-jernholdige metaller.
Egenskab:
Specifikation: ZA-P48 PE YF JTS ZA120
Mål: DxH
Dimension: 12x533
E-klasse: 21011318
Linje: PREMIUM
Slijpmiddel: zirkoniumkorund
Korn: 120
Form: BÆLTE
Specifikation: ZA-P48 PE YF JTS ZA120
Kornstørrelse: 120
Dimension (D x H): 12 x 533
Boring: 533 mm
Bruttovægt: 0,008 kg
Nettovægt: 0,008 kg
Materiale egnethed: Rustfrit stål;Aluminium;Stål
Nettovægt: 0,008 kg
Materiale egnethed: aluminium;INOX;stål
Produktlinje: Premium
Fordel:
Zirconia aluminiumoxid og et ekstra kølelag for maksimal levetid og kølig slibning
Meget stor lagerfjernelse
ZA-P48 polyesternetunderlag med kølelag for højere aggressivitet, køligere slibning og kantstabilitet.
Anvendelse:
Til universel brug på stål, rustfrit stål og aluminium med minibåndslibere
Kornstørrelse 80/120 til en perfekt overfladefinish
Materiale:
Stål
Rustfrit stål
Ikke-jernholdige metaller
Passer til:
Til universel brug på stål, rustfrit stål og aluminium med minibåndslibere
Anbefaling:
Kornstørrelse 40/60 for den højeste fjernelse
Kornstørrelse 80/120 for en perfekt overfladefinish