Beskrivelse:
Den kemiske renhed af disse værktøjer er en forudsætning for bearbejdning af kvaliteter af rustfrit stål for at undgå negative påvirkninger af materialet som f.eks. korrosion, grubetæring eller reduktion af holdbarhed. Dette værktøj er velegnet til skæring i plademetal, profiler, rør, stænger og massivt materiale. Serien af disse skæreskiver spænder fra 1.6 til 1.9 mm for hurtigt og komfortabelt arbejde med den højeste standtid og 2.5 til 3.0 mm for maksimal holdbarhed og stabilitet.
Sortimentet af disse skæreskiver går fra 1,6 til 1,9 mm for hurtigt og komfortabelt arbejde med den højeste standtid, og 2,5 til 3,0 mm for den højeste standtid og stabilitet.
Egenskab:
Specifikation: A 46 R- BFP
Mål: DxDxH
Dimension: 150x1,6x22,23
E-klasse: 21011315
Linje: PREMIUM
Slijpmiddel: normaal korund
Korn: 46
Form: lige
Specifikation: A 46 R- BFP
Kornstørrelse: 46
Dimension (D x D x H): 150 x 1,6 x 22,23
Vs / max: 80
Bruttovægt: 0,069 kg
Nettovægt: 0,066 kg
Materiale egnethed: rustfrit stål
Nettovægt: 0,066 kg
Materiale egnethed: INOX
Produktlinje: Premium
Fordel:
Produktets kemiske renhed forhindrer korrosion, pitting og reduktion af træthedsstyrke og giver derfor de bedste resultater på rustfrit stål.
Korteste arbejdstider takket være fremragende skæreevne og lav termisk belastning af emnet (varmeudvikling)
Specielt til rustfrit og syrefast stål
Anvendelse:
Til bearbejdning af forskellige kvaliteter af rustfrit stål
Til skæring af metalplader, profiler, rør, stænger og massivt materiale
Materiale:
Rustfrit stål
Passer til:
Til bearbejdning af forskellige rustfrie stålkvaliteter
Til skæring af metalplader, profiler, rør, stænger og massivt materiale
Anbefaling:
0,75 til 1,9 mm for hurtigste skæring og laveste gratdannelse
2,0 til 3,0 mm for maksimal levetid og stabilitet