TYROLIT lamineret skive 165x50x44,45 A80 PREMIUM stål/rustfrit stål/rustfrit stål/rustfrit stål-metal

Art.-nr.: 34598930
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Flapskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 34598930
EAN/GTIN 8024406515229
Producentnummer 34598930

Betegnelse

Beskrivelse:

De store dimensioner på PREMIUM-klaphjulene sikrer lang levetid, kontinuitet i bearbejdningen og reduceret tid til skift af hjul. De er velegnede til brug i håndholdte maskiner med fleksible aksler såvel som på stationære polermaskiner. Den store diameter øger kontaktfladen og skaber et mere ensartet slibemønster sammenlignet med lignende værktøjer med mindre dimensioner, hvilket også muliggør anvendelse på store overflader. Flappenes placering sikrer kontinuerlig slitage af slibeklædet og kontinuerlig eksponering af nyt korn, samtidig med at der opretholdes en høj og konstant slibeydelse i hele værktøjets levetid. Fanskiverne kombinerer fleksibilitet med fremragende tilpasningsevne til uregelmæssige konturer. Desuden forhindrer den kraftige ventilation under bearbejdningen, at arbejdsfladen overophedes, hvilket fører til fremragende resultater i en lang række anvendelsesområder.
De slibeklapper af korunddug er fastgjort radialt omkring værktøjets akse. Boringen er forstærket af en metalring med variable dimensioner afhængigt af skivediameteren, som ved hjælp af en passende reduktionsflange gør det muligt at montere skiven sikkert på slibemaskinen.

Fordel:

Lang levetid og ensartet resultat
Reduceret tid til skift af hjul
Fremragende slibeevne
Fleksibilitet og tilpasningsevne
Stærk ventilation under bearbejdning, dermed lavere termisk belastning

Anvendelse:

Takket være det store udvalg af diametre og højder findes den rigtige kombination til enhver opgave. Det anvendte stof sikrer en fremragende balance mellem fleksibilitet og modstandsdygtighed. Skiverne med 350 og 410 diameter er individuelt afbalancerede på grund af deres tungere vægt for at sikre stabilitet og balance, når de anvendes i automatiserede eller robotstyrede bearbejdningslinjer.
Ved brug af lamelskiver skal man overholde rotationsretningen, som bestemmes af den side af lamellerne med slibemiddel på overfladen. Desuden skal arbejdet udføres med lavt kontakttryk. Fremføringen af det bearbejdede emne skal ske i modsat retning af hjulets rotationsretning. Ved forkert brug reduceres ydeevnen, og der er risiko for, at skiven går i stykker.

Passer til:

Finbearbejdning af store flade, konkave eller konvekse profilerede overflader, slibning af de indre og ydre overflader af beholdere, kar og rør, finbearbejdning af dele med uregelmæssige profiler som f.eks. håndtag, fittings, stempler, fjernelse og rensning af svejsninger.
Konstruktion af metalkonstruktioner, fremstilling af metalcisterner og -beholdere, konstruktion af maskiner og udstyr (kemisk industri, fødevare- og tekstilindustri og hospitaler), afgratning og rensning af dele af rustfrit stål eller forkromede dele (bilindustrien), bearbejdning af design- og indretningsartikler (håndtag, beslag, små apparater), fremstilling af gryder, bearbejdning af indretningstilbehør af rustfrit stål (kogeplader, komfurer, husholdningsapparater, emhætter).