Beskrivelse:
PREMIUM *** Focus Extra giver den højeste ydeevne ved fjernelse og giver samtidig den højeste standtid. Dette muliggøres af en innovativ produktionsteknologi kombineret med zirconiumcorset af høj kvalitet. Dette højtydende værktøj er udviklet til brug på alle støbte materialer og anvendes til overfladeslibning, afgratning og rengøring. ZA24N-BFX: Især til overfladeslibning, ZA24P-BFX: Den universelle type, ZZA24R-BFX: Den afgratningsspecialist og ZZA24S-BFX: Til lang levetid.
Dette højtydende værktøj er udviklet til brug på alle støbte materialer og bruges til overfladeslibning samt afgratning og afpudsning. ZA24N-BFX: specielt til overfladeslibning, ZA24P-BFX: universaltypen, ZZA24R-BFX: afgratningsspecialisten og ZZA24S-BFX: til lang standtid.
Egenskab:
Specifikation: ZZA 24 S- BFX
Dimension: DxUxH
Dimension: 230x7x22,23
E-klasse: 21011313
Linje: PREMIUM
Slijpmiddel: zirkoniumkorund
Kornstørrelse: 24
Form: krøllet
Specifikation: ZZA 24 S- BFX
Kornstørrelse: 24
Dimension (D x U x H): 230 x 7 x 22,23
Vs / max: 72
Bruttovægt: 0.758 kg
Nettovægt: 0,758 kg
Materiale egnethed: Støbte materialer
Nettovægt: 0,758 kg
Materiale egnethed: Støbte materialer;INOX;Stål
Produktlinje: Focur extra
Fordel:
Højeste aftagningshastighed takket være zirconia-aluminiumoxid af høj kvalitet
Bindning specielt tilpasset til støbejern giver længste levetid for værktøjet
Anvendelse:
Til krævende anvendelser på støbejern og alle støbte materialer, både til overfladeslibning og til afgratning og afpudsning
ZA24P-BFX: den universelle type
ZZA24R-BFX: specialisten i afgratning
ZZA24S-BFX: til lang værktøjslevetid
4 mm tykkelse til periferislibning
7 mm tykkelse til grovslibning
Materiale:
Støbejern
Passer til:
Til krævende opgaver på støbejern og alle støbte materialer, både ved overfladeslibning og ved afgratning og afpudsning.
Anbefaling:
ZA24N-BFX: til overfladeslibning
ZA24P-BFX: den universelle type
ZZA24R-BFX: specialisten i afgratning
ZZA24S-BFX: for lang levetid
4 mm tykkelse til perifer slibning 7 mm tykkelse til grovslibning