Børste 17x22-6x65 mm S 0,3 mm PREMIUM-stål

Art.-nr.: 890721
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 25 Styk
  • Bestillingstrin: 25 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Penselbørste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 890721
EAN/GTIN 9003178907219
Producentnummer 890721
L-nummer L50140 1539

Betegnelse

Beskrivelse:

PREMIUM børsterne til den lige sliber er førstevalget til bearbejdning af svært tilgængelige områder på stålemner. Produktet er perfekt til fjernelse af rust, maling og lak samt overfladeforberedelse og efterbehandling. Disse værktøjer demonstrerer deres kvaliteter, især når rør rengøres internt. Forskellige typer børster er ideelle til alsidige opgaver, fra følsomme (DW - bølgepap) til grove (DZ - flettet).sidstnævnte spreder sig afhængigt af den valgte hastighed og kan derfor behandle en bred vifte af huldiametre. Desuden skinner den flettede DZ-version med maksimal levetid og robusthed.

Egenskab:

  • Form: 52-POLET DW BØRSTER
  • Materialets egnethed: Stål
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : S 0.3 mm
  • Mål (D x H - GE x i): 17 x 22 - 6 x 65 mm
  • Diameter: 17 mm
  • Værktøj til: Ligeslibere

Fordel:

  • På grund af sin form er den især velegnet til svært tilgængelige steder
  • Universelt anvendeligt værktøj med maksimal værktøjslevetid
  • Wiretype DZ spredes afhængigt af hastigheden og kan derfor behandle forskellige huldiametre
  • Ståltråd af høj kvalitet forhindrer, at emnet rustdanner

Anvendelse:

  • Til fjernelse af rust, maling og lak, rengøring af svejsninger, overfladeforberedelse og efterbehandling af stål
  • Især til indvendig rengøring af rør

Materiale:

Stål

Passer til:

Til fjernelse af rust, maling og lak, til rengøring af svejsesømme og til overfladebehandling og finpudsning af stål.
Specielt til rengøring af rør indvendigt

Anbefaling:

  • Bølgepap DW til bløde materialer, følsomme overflader og lette urenheder
  • DZ flettet tråd til tungt arbejde, kraftig tilsmudsning eller fjernelse af maling og lak

Særlige kendetegn:
  • Alsidig
  • Bedste værktøjslevetid
  • Forskellige trådformer