Beskrivelse:
PREMIUM Pipeliner runde børster er specielt udviklet til hurtig rengøring af rørforbindelser. Rørledninger er ofte underlagt høje krav og svejses derfor i flere trin. De enkelte svejsninger skal først rengøres for at kunne svejse yderligere på dem. Rørbørsterne fra Tyrolit støtter dig pålideligt i dette krævende arbejde og giver den længste levetid.
Egenskab:
- Form: 1 R DZ RUNDE BØRSTER
- Materialets egnethed: Stål
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : SH 0.5 mm
- Mål (D x B x L x H): 125 x 6 x 21 x 22.2 mm
- Diameter: 125 mm
- Tykkelse: 6 mm
- Hul: 22,2 mm
- Værktøj til: Vinkelsliber
Fordel:
- Ideel til rengøring af individuelle svejsninger i rørledningskonstruktion
- Meget pålideligt og holdbart værktøj
- Hærdet ståltråd SH for ekstra værktøjslevetid
Anvendelse:
- Børster specielt udviklet til rørledningskonstruktion
- Til hurtig rengøring af stålrørforbindelser
Materiale:
Stål
Passer til:
Børster, der er specielt udviklet til rørledningsbyggeri
Til hurtig rengøring af stålrørsforbindelser