• Den 30.05.2024 er en helligdag i Sydtyskland. Vores lager har kun åbent til kl. 15.00. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

TYROLIT, våd borkrone 127x450x11/4 tommer TGD

Art.-nr.: 34018575
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Stenbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 34018575
EAN/GTIN 9003172026435
Producentnummer 34018575

Betegnelse

Beskrivelse:

Boremotorer over 3 kW, mellemhårde til hårde betontilslag. Kvalitetsværktøj til de højeste krav og maksimal økonomisk effektivitet. Fremragende og konstant ydeevne, universel brug og problemfri kernefjernelse. Segmentbor fra Ø 82 mm med TGD®-teknologi og ny segmenthøjde på 11,3 mm. Lasersvejsede segmenter op til Ø 300 mm for maksimal sikkerhed.

Egenskab:

  • Form: HOHL1 50115 N DIAMANT - HULBOR
  • Materialets egnethed: Beton
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : 24 - 3.5 - 11.3
  • Mål (D x D x Y/AUFN): 127 x 450 x 11/4″ mm
  • Diameter: 127 mm
  • Tykkelse: 450 mm
  • Kornstørrelse: 38
  • Værktøj til: Kerneboring

Fordel:

  • Konstant hurtig skæreydelse og mærkbar glathed
  • Meget lang levetid.

Materiale:

Beton