• Den 30.05.2024 er en helligdag i Sydtyskland. Vores lager har kun åbent til kl. 15.00. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

TYROLIT tørborekron 142x450x11/4 tommer TGD

Art.-nr.: 34227728
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Stenbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 34227728
EAN/GTIN 9003172019383
Producentnummer 34227728

Betegnelse

Beskrivelse:

De tørre bor i TGD-teknologi i kombination med DME19DP-boremotoren er den perfekte løsning til standstyrede, tørre boreopgaver i armeret beton.

Egenskab:

Specifikation: DDL***-RM
Dimension: DxTxY/AUFN
Dimension: 142x450x11/4″
E-klasse: 21011313
Linje: TGD
Toldtarifnummer: 82075010002
Korn: 43
Form: HOHLT-50115CG
Specifikation: 24 - 4 - 11.3
Kornstørrelse: 43
Dimension (D x D x Y/AUFN): 142 x 450 x 11/4″.
Bruttovægt: 4.946 kg
Nettovægt: 4.711 kg
Materiale egnethed: beton

Fordel:

Konstant hurtig skæreydelse og mærkbar jævn gang
Meget høj holdbarhed.

Materiale:

Beton

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven