Beskrivelse:
Boremaskiner op til 3 kW/blødt til mellemhårdt betontillæg. Kvalitetsværktøjer til de højeste krav og maksimal økonomisk effektivitet. Fremragende og ensartet ydeevne, universel brug og nem fjernelse af kernen. Segmenteret bor fra Ø 47 mm med TGD-teknologi og ny segmenthøjde på 11.3 mm. Lasersvejsede segmenter op til Ø 250 mm for maksimal sikkerhed.
Egenskab:
Specifikation: CDL***
Dimension: DxTxY/AUFN
Dimension: 14x400xR1/2″
E-klasse: 21011313
Linje: PREMIUM
Toldtarifnummer: 82075010002
Kornstørrelse: 40
Form: HOHL3
Specifikation: 14 - 2,5 - 7
Kornstørrelse: 40
Dimension (D x D x Y/AUFN): 14 x 400 x R1/2″.
Bruttovægt: 0,411 kg
Nettovægt: 0,391 kg
Materiale egnethed: beton
Fordel:
Konstant hurtig skæreydelse og mærkbar jævn gang
Meget høj holdbarhed.
Materiale:
Beton