Gevindindsats til ER-spændepatron secuRgrip-udtrækningssikring 20 mm

Art.-nr.: 309426 20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
  • Norm: ISO 15488-B
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 5

Produktdetaljer

Teknisk data

Nom. spænde-⌀ d 20 mm
Norm ISO 15488-B
Rundløbsnøjagtighed ≤ 5 µm
Type med udtrækningssikring
Produkttype Spændehoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 309426 20
EAN/GTIN 2050002050129
Producentnummer 769420000

Betegnelse

Udførelse:

Spændepatroner med secuRgrip® har en gevindlignende kontur i spændeboringen. Ved at sætte gevindindsatsen i fræserens slebne HB-flade (Weldon) kan kombinationen af fræser + gevindindsats i spændepatronen skrues sammen og forhindrer dermed, at værktøjet trækkes ud.
Gevindindsats af metal, TiN-belagt.

Beskrivelse:

Ved bearbejdning af dyre emner får du kun en mulighed for at gøre det rigtige. Længdeændringer som følge af værktøjsudtrækning kan medføre alvorlige emneskader. ER-secuRgrip-spændepatroner giver maksimal udtrækningssikkerhed ved fræsning.

Fordel:

  • Processikkert arbejde – 100 % udtrækningssikring for værktøjet.
  • Længere levetid for værktøjerne.
  • Vibrationsdæmpende effekt af spændepatronen.
  • Fuld fleksibilitet takket være ER-spændepatronsystem.
  • Brugervenlig håndtering – det er ikke nødvendigt at ændre spændetangspatronen.

Anvendelse:

Med SecuRgrip®-systemet bliver en almindelig spændetangspatron til en patron med udtrækningssikring. Fordelene ved det fleksible ER-spændepatronsystem bevares.

Passer til:

ER-spændepatron secuRgrip® nr. 309422 og 309423.

Bemærk:

Spænder kun den nominelle diameter. Vær opmærksom på korrekt placering i spændepatronen: F.eks. ved brug i ultrakorte spændepatroner kan det være nødvendigt at fjerne længeudligningsskiven på undersiden af spændetangen.