Inserto roscado para pinza portapieza ER Protección extraíble secuRgrip®, para ⌀ de sujeción d: 20mm

Número de artículo: 309426 20
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para ⌀ de sujeción d (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie secuRgrip®
Denominación del fabricante Gewindeeinsatz für ER-Spannzange secuRgrip® Auszugssicherung
Diámetro de sujeción D1 20 mm
Norma DIN ISO 15488-B
Material Metal
Superficie Recubrimiento TiN
Con rosca
Precisión de concentricidad ≤ 5 µm
Protección de extracción de la herramienta
Tipo de producto Pinza de sujeción
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 309426 20
EAN / GTIN 2050002050129
Número del fabricante 769420000

Descripción

Ejecución:

Las pinzas portapiezas con secuRgrip® presentan un contorno similar a la rosca en la perforación de sujeción. Al colocar el inserto roscado en la superficie HB rectificada (Weldon) de la fresa se puede atornillar la combinación de fresa + inserto roscado en la pinza portapieza, evitando así que la herramienta se extraiga.
Inserto roscado de metal, con recubrimiento TiN.

Descripción:

Cuando se mecanizan piezas de trabajo caras, solo hay una oportunidad para hacerlo correctamente. Los cambios de longitud como consecuencia de la extracción de la herramienta pueden causar daños graves en la pieza. Las pinzas de sujeción ER secuRgrip ofrecen la máxima protección contra extracción durante el fresado.

Ventaja:

  • Trabajo con seguridad en el proceso: 100 % de protección contra extracción de las herramientas.
  • Vida útil más larga de la herramienta.
  • Efecto de amortiguación de vibraciones de la pinza portapieza.
  • Plena flexibilidad gracias al sistema de pinzas de sujeción ER.
  • Manejo cómodo para el usuario: no requiere modificación en el portapinzas de sujeción.

Aplicación:

Con el sistema secuRgrip®, a partir de un portapinzas de sujeción convencional se obtiene uno con protección contra extracción, manteniéndose las ventajas del sistema flexible de pinzas de sujeción ER.

Idóneo para:

Pinzas portapiezas ER secuRgrip® n.° 309422 y 309423.

Nota:

Sujeta solo el diámetro nominal. Atención al ajuste correcto en el portapinzas de sujeción: cuando se utilice, por ejemplo, en los conos de sujeción ultracortos, si es necesario, se debe retirar la arandela de compensación de longitud del lado inferior de las pinzas portapieza.