ER 32-spændetang secuRgrip-udtrækningssikring

Art.-nr.: 309422
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
6 styk på lager
  • Norm: ISO 15488-B
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 5

Betegnelse

Udførelse:

Spændetænger med secuRgrip® har en gevindlignende kontur i spændeboringen. Ved at sætte gevindindsatsen i fræserens slebne HB-flade (Weldon) kan kombinationen af fræser + gevindindsats i spændepatronen skrues sammen og forhindrer dermed, at værktøjet trækkes ud.
Fuldstændigt hærdede og slebne.
Mulighed for omtrentlig længdeforindstilling via integreret skrue på spændetangens bund.

Beskrivelse:

Ved bearbejdning af dyre emner får du kun en mulighed for at gøre det rigtige. Længdeændringer som følge af værktøjsudtrækning kan medføre alvorlige emneskader. ER-secuRgrip-spændetænger giver maksimal udtrækningssikkerhed ved fræsning.

Fordel:

  • Processikkert arbejde – 100 % udtrækningssikring for værktøjet.
  • Længere levetid for værktøjerne.
  • Vibrationsdæmpende effekt af spændetangen.
  • Fuld fleksibilitet takket være ER-spændepatronsystem.
  • Brugervenlig håndtering – det er ikke nødvendigt at ændre spændetangspatronen.

Anvendelse:

Med SecuRgrip®-systemet bliver en almindelig spændetangspatron til en patron med udtrækningssikring. Fordelene ved det fleksible ER-spændepatronsystem bevares.
Først klikkes spændetangen i spændemøtrikken. Skru derefter fræseren i til den ønskede længde (sæt indstillingsskruen let på mod fræseren, hvis det ikke allerede er sket på forhånd).

Passer til:

Alle hårdmetalfræsere med standard Weldon-flade.

Specialtilbehør:

Gevindindsats nr. 309426.

Bemærk:

Spænder kun den nominelle diameter. Vær opmærksom på korrekt placering i spændepatronen: F.eks. ved brug i ultrakorte spændepatroner kan det være nødvendigt at fjerne længeudligningsskiven på undersiden af spændetangen.