ER-vpenjalna stročnica 32 Zapora proti izvlečenju secuRgrip

Št. art.: 309422
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
6 kosov na zalogi
  • Standard: ISO 15488-B
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 5

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Vpenjalne stročnice s secuRgrip® imajo v vpenjalni izvrtini konturo, podobno navoju. Če vstavite navojni vložek v izbrušeno HB-območje (Weldon) rezkarja, lahko v vpenjalno stročnico privijete kombinacijo rezkarja in navojnega vložka, s čimer preprečite, da bi se orodje izvleklo.
V celoti kaljena in brušena.
Možnost približne predhodne nastavitve dolžine z integriranim vijakom na dnu vpenjalne stročnice.

Opis:

Pri obdelavi dragih obdelovancev imate le eno priložnost, da to storite pravilno. Spremembe dolžine zaradi izvlečenja orodja lahko na obdelovancu povzročijo nepopravljivo škodo. ER-vpenjalne stročnice secuRgrip omogočajo največjo mogočo zaščito pred izvlekom pri rezkanju.

Prednosti:

  • Procesno varno delo – 100 % zaščita pred izvlekom orodja.
  • Daljša življenjska doba orodij.
  • Vpenjalna stročnica z dušenjem vibracij.
  • Popolna prilagodljivost zaradi sistema ER-vpenjalne stročnice.
  • Uporabniku prijazno rokovanje – spremembe na glavi vpenjalne stročnice niso potrebne.

Uporaba:

S sistemom secuRgrip® se običajna glava vpenjalne stročnice spremeni v glavo z zaščito pred izvlekom, prednosti prilagodljivega sistema ER-vpenjalne stročnice pa se ohranijo.
Najprej vpnete vpenjalno stročnico v vpenjalno matico. Nato privijete rezkar do želene dolžine (narahlo naslonite vijak za nastavitev višine ob rezkar, če tega še niste storili).

Primerno za:

Vsi rezkarji iz karbidne trdine s standardno površino Weldon.

Dodatni pribor:

Navojni vložek art. 309426.

Opomba:

Vpenja le nazivni premer. Pazite na pravilno namestitev v glavi za ER-vpenjalne stročnice: pri uporabi npr. v izjemno kratki vpenjalni glavi po potrebi odstranite distančno podložko na dnu vpenjalne stročnice.