• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

ER 32-spänntång secuRgrip utdragssäkring

Art-nr: 309422
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
6 styck i lager
  • Norm: ISO 15488-B
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 5

Benämning

Utförande:

Spänntänger med secuRgrip® har en gängliknande kontur i spännhålet. När gänginsatsen sätts in i fräsens slipade HB-yta (Weldon) kan kombinationen fräs + gänginsats i spänntången skruvas ihop och förhindrar då att verktyget dras ut.
Helt härdad och slipad.
Ungefärlig längdförinställning möjlig via en inbyggd skruv i spänntångens botten.

Beskrivning:

När du bearbetar dyra arbetsstycken får du bara en chans att göra rätt. Längdändringar genom verktygsutdragning kan orsaka svåra skador på arbetsstycket. ER-secuRgrip-spänntänger ger maximal utdragssäkerhet vid fräsning.

Fördel:

  • Processäkert arbete – 100% utdragssäkring av verktygen.
  • Längre verktygsanvändningstider.
  • Spänntångens vibrationsdämpande effekt.
  • Full flexibilitet genom ER-spänntångsystemet.
  • Användarvänlig hantering – ingen modifikation av spänntångchucken behövs.

Användningsdata:

Med secuRgrip®-systemet blir en vanlig spänntångchuck till en chuck med utdragssäkring, fördelarna hos det flexibla ER-spänntångsystemet bibehålls.
Klicka först in spänntången i spännmuttern. Skruva därefter in fräsen till önskad längd (lägg om det inte har gjorts an längdinställningsskruven lätt mot fräsen).

Passar till:

Alla hårdmetallfräsar med standard Weldon-yta.

Specialtillbehör:

Gänginsats nr 309426.

Anmärkning:

Spänner enbart den nominella diametern. Se noga till att placeringen i hylschucken blir korrekt: Om du t.ex. använder den i ultrakorta hylschuckar kan du behöva ta bort längdutjämningsbrickan på hylsans undersida.