ER16 SPR 2-3 DIN 6499 ER spændetænger

Art.-nr.: 4500101
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Spændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4500101
EAN/GTIN 7291075133585
Producentnummer 4500101
L-nummer L24120 69

Betegnelse

Beskrivelse:

ER-spændetænger, monteringsdiameter, maks. på emnesiden (DCONXWS) 3 mm, monteringsdiameter, min. på emnesiden (DCONNWS) 2 mm, skaftstørrelse (SS) ER16

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maks. emneside (DCONXWS) 3 mm
  • Registreringsdiameter, min. Emneside (DCONNWS) 2 mm
  • Skaftstørrelse (SS) ER16