{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Dorn-⌀ d1 | 16 mm | |
Spænde-⌀ D1 | 16 mm | |
Adapter | BT 40 A = 100 | |
Norm | DIN 6357 | |
Holder-standard | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | A | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 15000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 100 mm | |
Udvendig ⌀ D | 38 mm | |
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 | 16 | |
passende specialnøgle nr. 309840 | 16 | |
Produkttype | Fræserhovedadapter |
Artikelnummer | 303027 16 | |
EAN/GTIN | 4062406231057 |