Holder til vendeplattebor Form E1 25 mm

Art.-nr.: 319175 25
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Form E
Boring d2 (H6) 25 mm
VDI-størrelse VDI 30
Udv. ⌀ d3 45 mm
d6 68 mm
l1 -0,2 75 mm
l2 59 mm
Farvekode VDI-skaft VDI 30
Kølekanalgevind M8
Spændeskrue-gevind M12×1
Produkttype VDI-værktøjsholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 319175 25
EAN/GTIN 4067263152118

Betegnelse

Anvendelse:

Til boring med vendeplattebor med kølemiddeltilførsel.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.