{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Form | E | |
Til ER-spændetænger | 25 | |
VDI-størrelse | VDI 20 | |
Passende spændetænger | 430 E (ER 25) | |
Spændeområde d2 | 1 mm - 16 mm | |
d6 | 50 mm | |
d10 | 42 mm | |
l3 | 18 mm | |
l8 | 38 mm | |
l9 | 50 mm | |
Farvekode VDI-skaft | VDI 20 | |
Produkttype | VDI-spændetangsholder |
Artikelnummer | 319600 25 |