{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Form | E | |
För ER-spännhylsor | 25 | |
VDI-storlek | VDI 20 | |
passande spännhylsor | 430 E (ER 25) | |
Spännvidd d2 | 1 mm - 16 mm | |
d6 | 50 mm | |
d10 | 42 mm | |
l3 | 18 mm | |
l8 | 38 mm | |
l9 | 50 mm | |
Färgkod VDI-skaft | VDI 20 | |
Produktslag | VDI-spänntånghållare |
Artikelnummer | 319600 25 | |
Tillverkarens nummer | 319600 25 |