{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Form | B | |
Skaft-⌀ d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 25 mm | |
b1 | 118 mm | |
b2 | 75,5 mm | |
h5 | 32,5 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 44 mm | |
Farvekode VDI-skaft | VDI 40 | |
Produkttype | VDI-værktøjsholder |
Artikelnummer | 319047 40 | |
EAN/GTIN | 4067263201298 |