Prihvat za alat oblik B5 radijalni desni, dugi 40 mm

Artikl br.: 319047 40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oblik B
⌀ drške d1 40 mm
h1 25 mm
h2 25 mm
b1 118 mm
b2 75,5 mm
h5 32,5 mm
l1 22 mm
l2 44 mm
Kod boje za VDI dršku VDI 40
Vrsta proizvoda VDI držač alata

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 319047 40
EAN / GTIN 4067263201298

Opis

Izvedba:

  • Ojačano HRC 58 ±2.
  • Sve radne površine brušene.
  • S kuglastim mlaznicama za prskanje.

Upotreba:

Pretežno za vanjsku obradu.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, list 2.