{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevind M | M12 | |
Længde | 42 mm - 49 mm | |
Højde H | 26 mm | |
B1 | 41 mm | |
Maks. tilspændingsmoment | 85 Nm | |
Spændekraft | 30 kN | |
Produkttype | Kilespænder |
Artikelnummer | 370021 M12 | |
EAN/GTIN | 4030618237662 | |
Producentnummer | 23250.0012 |