{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menet M | M12 | |
Hossz | 42 mm - 49 mm | |
Magasság H | 26 mm | |
B1 | 41 mm | |
Max. meghúzási nyomaték | 85 Nm | |
Szorítóerő | 30 kN | |
Termék fajtája | Ékszorító |
Cikkszám | 370021 M12 | |
EAN / GTIN | 4030618237662 | |
Gyártó száma | 23250.0012 |