Dækliste til T-not 12 mm

Art.-nr.: 375510 12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 6486
T-notens nominelle mål 12 mm
Produkttype Dækliste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 375510 12
EAN/GTIN 4020772071448
Producentnummer 71449

Betegnelse

Udførelse:

Aluminiumsprofilliste, 1 m lang.

Anvendelse:

  • Man skal ikke længere bruge tid på at rengøre maskinbordets not efter arbejdet, hvis den frie not forinden er dækket af med afdækningslisten.
  • Afdækningslisterne fjernes uden besvær efter bearbejdningen.

Bemærk:

Emnet kan uden problemer skæres til i længden med et fint savblad.
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
    T-notens nominelle mål (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven