Couvre-joint pour rainure en T, Dim. nom. rain. T: 12mm

Réf.: 375510 12
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
95 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dim. nom. rain. T (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 1 000 mm
Largeur 12 mm
Hauteur 10,5 mm
Type de produit couvercle
Type carré
Matériau Aluminium

Identification et classification

Référence article 375510 12
EAN / GTIN 4020772071448
Réf. fabricant 71449
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Exécution:

Couvre-joint en aluminium, 1 m de long.

Utilisation:

  • Plus de nettoyage fastidieux des rainures de la table de machine-outil grâce à l’application préalable du couvre-joint sur les rainures.
  • S’enlèvent facilement après utilisation.

Remarque(s):

La coupe à la longueur désirée est facilitée avec une lame de scie fine.