Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Vandretspændere til aftageligt håndgreb, med vandret fod 2

Art.-nr.: 376617 2

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 6837M
Hulafstand e 26 mm
Hulafstand f 24,5 mm
Borings-⌀ d 5,6 mm
Spændehøjde H 24 mm
Holdekraft P1 1.000 N
Holdekraft P2 1.200 N
Hel højde 45 mm
Hel længde 113 mm
Trykskrue M6×35 mm
Produkttype Vandretspændere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 376617 2
Producentnummer 93948

Betegnelse

Udførelse:

Sikring mod tab af trykskruer.
Kan kun anvendes sammen med nr. 376627.
Med vandret fod til fastgøring på montageplader osv.

Fordel:

Interferenskonturer undgås, fordi håndgrebet er let at fjerne.

Anvendelse:

Til hurtig tilspænding og åbning ved fremstilling af seriedele eller til installation i specialopspændings-elementer. Egnet til fastspænding ved boring, rivalbearbejdning, slibning, bøjning, svejsning, montering osv.