{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea zonei polare | 255 mm | |
Lăţime | 130 mm | |
Lăţime placă de bază | 145 mm | |
Lungime placă de bază | 295 mm | |
Înălţime la 0° | 77 mm | |
Toleranţă înălţime | 0 / -2 mm | |
Înălţimea câmpului magnetic | 6 mm | |
Rezistenţă la uzură a plăcii polare | 8 mm | |
Greutate | 19 kg | |
Forţă nominală de prindere | 80 N/cm2 | |
Tip produs | Placă de strângere cu magnet |
Cod articol | 380700 255 | |
EAN / GTIN | 4045197310743 | |
Număr producător | 245.01-255X130 |