{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til patrontype | 200 mm | |
Længde L | 105 mm | |
Bredde B | 22 mm | |
Højde H | 40 mm | |
Notbredde D | 10 mm | |
Boringsafstand b | 40 mm | |
Gængelængde A | 20 mm | |
passer til farvekode | Röhm centrerpatron med justerbare bakker; Schunk centrerpatron med justerbare bakker | |
Produkttype | Bakker til centrerpatron med justerbare bakker |
Artikelnummer | 313300 200 | |
EAN/GTIN | 4019208023694 | |
Producentnummer | 094009 |