• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Diagonalvinder DIN 1814, justerbar, 4 - 12 mm

Art.-nr.: 56083106
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vindejern

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 56083106
EAN/GTIN 4022668831068
Producentnummer 56083106
L-nummer L60010 7442

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Fremstillet af trykstøbt zink, med hærdede klemmekæber
  • Til fastholdelse og fastspænding af værktøj med firkantede skafter

Egenskab:

  • Diameter max. (tommer): 1/4 ″
  • Diameter min. (tommer): 1/8 ″
  • til gevind: M4 - M12
  • Diameter max. (mm): 6,35 mm
  • Diameter min. (mm): 3,175 mm
  • Højde mm (h): 11 mm
  • Længde [mm): 275 mm
  • Nr.: 83106
  • Udvendig firkant [tommer]: 4,0 - 9,0 mm
  • Vægt: 280 g