• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Værktøjsholder til hane 250 mm

Art.-nr.: 830A.5L
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Gevindskærepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 830A.5L
EAN/GTIN 3148512064190
Producentnummer 830A.5L
L-nummer L60130 1914

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Det ideelle værktøj til boring af gevind på svært tilgængelige steder
  • skralde med højre- og venstrehåndsfunktion
  • låsestilling
  • forkromet, poleret

Egenskab:

  • d [mm]: 20,5
  • L [mm]: 250
  • max. Spændvidde [mm]: 5
  • Til gevind: M6
  • [g]: 230