Gevindfræsevendeplatter til indvendigt gevind 60°, HB7720, Stigning: 0,5-1,5mm

Art.-nr.: 218122 0,5-1,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stigning (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Flankevinkel: 60
  • Skæreretning: højre og venstre

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstigning 0,5 mm - 1,5 mm
Type HB7720
Skæremateriale HM
Flankevinkel 60 grader
Plattestørrelse 11 mm
Tilspænding fz i stål < 1100 N/mm2 0,1 mm
Tilspænding fz i INOX < 900 N/mm2 0,03 mm
Belægning TiCN
Indvendig/udvendig anvendelse Indvendig
Passer til gevind M16×0,5; M16×0,75; M16×1,0; M17×1,25; M17×1,5
Antal skær Z 1
Skæreretning højre og venstre
Hel profil nej
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 218122 0,5-1,5
EAN/GTIN 4062406245283
Producentnummer 218122 0,5-1,5

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
140
Aluminium (med korte spåner)
N
120
Alu > 10% Si
N
80
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG (G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Plattestørrelse 11.

Anvendelse:

Til metriske indvendige gevind 60° iht. DIN / ISO R 262 (DIN13).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven