{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M16×1,5 | |
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | MF; MF-LH | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HM | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Gevindstigning | 1,5 mm | |
Nominel ⌀ DC | 12,82 mm | |
Skaftlængde Ls | 48 mm | |
Samlet længde L | 102 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 18 mm | |
Hals-⌀ D1 | 17,5 mm | |
Programmeringsværdi til forsænkning Lc | 33,6 mm | |
Indvendig køling | ja | |
Antal tænder Z | 4 | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul; Op til 2×D ved gennemgangshul | |
Sænketrinvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz i stål < 1100 N/mm2 | 0,06 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Antal spånnoter | 4 | |
Farvering | grøn | |
Gevinddybde | 32 mm |
Artikelnummer | 139688 16X1,5 |