{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 50 mm | |
Antal skær Z | 4 | |
Bredde, ap | 2,2 mm | |
Skaftudførelse | med gevind | |
Skæremateriale | Stål | |
Indvendig køling | nej | |
Maks. indskæringsdybde ae maks | 12,75 mm | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
Samlet længde Li alt for ap 1,5 mm | 31,4 mm | |
Samlet længde Li alt for ap 2,2 mm | 32 mm | |
⌀ D2 | 25 mm | |
Holdegevind M | M12 | |
passende vendeskærsplatter | XC.. 1119 | |
Produkttype | Skivefræser |
Artikelnummer | 218418 50/4 | |
EAN/GTIN | 4062406239435 | |
Producentnummer | 218418 50/4 |