Fræseplatter uden profil 2,5 mm

Art.-nr.: 217256 2,5
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    428,00  DKK / styk
  • fra 3 styk
    356,63  DKK / styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Fræsebredde A 2,5 mm
Type HB7720
Radius R 0,15 mm
Udvendig ⌀ D 17,7 mm
Maks. skæredybde Smaks 3,5 mm
Type P16
Antal skær Z 6
Produkttype Skæreforsats til cirkulær fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 217256 2,5
EAN/GTIN 4045197854759

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
500
Aluminium (med korte spåner)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
120
Stål < 1400 N/mm²
P
100
Stål < 55 HRC
H
60
Stål < 60 HRC
H
45
Stål < 65 HRC
H
35
Stål < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG (G)
K
180
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
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
    Fræsebredde A (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven