{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Intrare lubrifiant de răcire | Fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | Nein | |
| Denumirea producătorului | HOG-P16 | |
| Placă de tăiere lățime | 2,5 mm | |
| Placă de tăiere model | pe dreapta | |
| Cod ISO | HOG-P16xx05 | |
| Diametru exterior | 17,7 mm | |
| Adâncime de tăiere max. | 4 mm | |
| Material tăiș, denumire producător | HB7720 | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Categorie | HB7720 | |
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | HOG | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 | HOG | |
| Denumire Inserție de tăiere | HOG-P16xx05 | |
| Tip produs | Set de tăiat și dezizolat | |
| Cu cod ISO | Da | |
| Număr de tăişuri | 6 buc. | |
| Direcţie de utilizare | pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare canale (FNU) | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 5 buc. | |
| Greutate | 16 g | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 217256 2,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197854759 | |
| Număr producător | 217256 2,5 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |