MM TS077-N20A-4T05 IC908 Udskiftelige hårdmetalfræsehoveder til T-notfræsning

Art.-nr.: 5607344
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produkttype T-notfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5607344
EAN/GTIN 7291075158663
Producentnummer 5607344
L-nummer L24060 605

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære fræsehoveder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm, grænsefladefunktioner T05, skæredybde, maks. (CDX) 1,2 mm, skærediameter (DC) 7,7 mm, antal riller (NOF) 4, samlet længde (OAL) 9,25 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm
  • Interfaces funktioner T05
  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 1,2 mm
  • Skærediameter (DC) 7,7 mm
  • Skærebredde (med uret) 2 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Funktionel længde (LF) 15 mm
  • Samlet længde (OAL) 9,25 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Fra samme serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Se alle