{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 16 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 1833 | |
Tolerance, nom. ⌀ | js14 | |
Type | N | |
Tilspændingsretning | vandret | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Antal tænder Z | 6 | |
Fristilling-⌀ D1 | 8,2 mm | |
Samlet længde L | 60 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Skærlængde Lc | 6,3 mm | |
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 | 0,042 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Hjørnefasvinkel | 60 grader | |
Farvering | grøn | |
Form | D | |
Produkttype | Vinkelfræser |
Artikelnummer | 208031 16 | |
EAN/GTIN | 4062406397852 |