Fraise conique carbure monobloc Type D 60° 16 mm

Réf.: 208031 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 1833
  • Tolérance ⌀ nominal: js14
  • Type: N
  • Direction de l'approche: horizontal
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 16 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 1833
Tolérance ⌀ nominal js14
Type N
Direction de l'approche horizontal
Queue DIN 6535 HB avec h6
Arrosage interne non
Nombre de dents Z 6
⌀ de détalonnage D1 8,2 mm
Longueur totale L 60 mm
⌀ queue Ds 10 mm
Longueur de coupe Lc 6,3 mm
Avance fz dans l'acier < 900 N/mm2 0,042 mm
Tolérance de queue h6
Angle du chanfrein de bec 60 degré
Bague de couleur Vert
Forme D
Type de produit Fraises coniques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 208031 16
EAN / GTIN 4062406397852

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
105
Acier < 750 N/mm²
P
90
Acier < 900 N/mm²
P
90
Acier < 1100 N/mm²
P
80
Acier < 1400 N/mm²
P
60
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Avec nouveau revêtement hautes performances pour une durée de vie maximale.
Tolérance angulaire ±8 minutes d’angle.

Remarque(s):

Produit succédant à 208038.
Pour le fraisage de guides dans le secteur de l’outillage et de la machine-outil.
N’utiliser que 50% de la valeur fz jusqu’à l’engagement complet.
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
    ⌀ js14 DC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier