HM-kvadrantfræser 5 mm

Art.-nr.: 208020 5
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
139 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, radiuskontur: ±0,01
  • Antal tænder Z: 4

Produktdetaljer

Teknisk data

Radius r 5 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Type N
Tolerance, radiuskontur ±0,01
Antal tænder Z 4
Tilspændingsretning vandret
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
lille ⌀ D3 10 mm
stor ⌀ D2 20 mm
Skærlængde Lc 5 mm
Samlet længde L 80 mm
Skaft-⌀ Ds 20 mm
Radiusfræsning fremad
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 0,035 mm
Skafttolerance h6
Farvering uden
Produkttype kvadrantfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 208020 5
EAN/GTIN 4045197129031

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
800
Aluminium (med korte spåner)
N
600
Alu > 10% Si
N
400
Stål < 500 N/mm²
P
190
Stål < 750 N/mm²
P
170
Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
95
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
75
GG (G)
K
120
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Ligenotet, uden profilforvrængning.
Tolerance: r = ±0,01 mm.

Anvendelse:

Til afrunding og afgratning af kanter med konturer.
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
    Radius r (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven