Hörnradiefräs av solid hårdmetall TiAlN 5 mm GARANT

Article no.: 208020 5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 0,11 /pcs.
on request
På lager
137 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans radiekontur: ±0,01
  • Tandantal Z: 4

Produktinformasjon

Technical Data

Radie r 5 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans radiekontur ±0,01
Tandantal Z 4
Matningsriktning horisontell
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
liten diameter D3 10 mm
stor diameter D2 20 mm
Skärlängd Lc 5 mm
totallängd L 80 mm
Skaftdiameter Ds 20 mm
Radiefräsning framåt
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,035 mm
Skafttolerans h6
Färgring Utan
Produktslag Hörnradiefräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 208020 5
EAN / GTIN 4045197129031

Användningstabell

Aluminium, plast
N
800
Alu (kortspånig)
N
600
Alu > 10% Si
N
400
Stål < 500 N/mm²
P
190
Stål < 750 N/mm²
P
170
Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
95
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
75
GG(G)
K
120
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Med raka spår, utan profilförvrängning.
Tolerans: r = ±0,01 mm.

Användningsdata:

För avrundning och avgradning av kanter med konturer.
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
    Radie r (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen