{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 16 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | W | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 2 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,03×D ved kopifræsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HA | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 20 mm | |
Radius R | 8 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 44 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 15 mm | |
Samlet længde L | 83 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Tilspænding fz til kopifræsning i aluminium, med korte spåner | 0,15 mm | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Helradius- og kuglefræser |
Artikelnummer | 207026 16 | |
EAN/GTIN | 4045197596604 |