{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 16 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 2 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,03×D vid kopierfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HSC | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HA | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 20 mm | |
radie R | 8 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 44 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 15 mm | |
totallängd L | 83 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i kortspånande aluminium | 0,15 mm | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Fullradie- och pinnfräs |
Artikelnummer | 207026 16 | |
EAN/GTIN | 4045197596604 |