{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 1 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,05×D ved kopifræsning; 0,05×D ved kopifræsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 2 mm | |
Radius R | 0,5 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 3 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 0,95 mm | |
Samlet længde L | 50 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Tilspænding fz til kopifræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Helradius- og kuglefræser |
Artikelnummer | 207115 1 | |
EAN/GTIN | 4045197229458 | |
Producentnummer | 207115 1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-radiusfræsere, TiAlN, ⌀ DC: 1mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
294,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
101 styk på lager
209,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.857 styk på lager
136,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
1.038,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
1.038,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | uden | uden | uden |
Samlet længde L | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 58 mm | 58 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM |
Spiralvinkel | 30 grader | 30 grader | 30 grader | 30 grader | 30 grader |
Type | N | N | N | H | H |